カクダイ
止水栓給水直管
材質
銅
管外径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44378521
0796-120
120
120
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
44378537
0796-200
200
200
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
44378546
0796-250
250
250
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
44378555
0796-300
300
300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
44378564
0796-1000
1000
1000
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
44378573
0796-400
400
400
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
44378582
0796-500
500
500
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください