セーフティースニーカー(ローカット)

セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業

ヤモリの足裏構造を参考に独自開発の360度のグリップ性を確保。脱ぎ履ぎ簡単3本マジックバンド。衝撃吸収+高クッションで疲れにくい。油による素材の劣化がしにくい耐油ソール。鉄製先芯。反射素材付き。耐滑、耐油。

用途JSAA A種認定品足幅3E材質(甲)PU材質(底部)EVA+ラバー内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60597778シティーハンター#500ホワイト25
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597787シティーハンター#500ホワイト25.5
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597796シティーハンター#500ホワイト26
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597805シティーハンター#500ホワイト26.5
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597821シティーハンター#500ホワイト27
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597839シティーハンター#500ホワイト28
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597857シティーハンター#500ブラック25
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597875シティーハンター#500ブラック25.5
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597900シティーハンター#500ブラック26
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597918シティーハンター#500ブラック26.5
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597936シティーハンター#500ブラック27
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597961シティーハンター#500ブラック28
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597979シティーハンター#500グレー25
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60597997シティーハンター#500グレー25.5
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60598015シティーハンター#500グレー26
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60598040シティーハンター#500グレー26.5
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60598058シティーハンター#500グレー27
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
60598076シティーハンター#500グレー28
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする