画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
タッチパネル対応。薄型フィルターのため、タッチ操作が可能です。
表面が反射防止、裏面が光沢加工です。お好みに合わせてご利用いただけます。
ブルーライトカット率:約45%
紫外線カット率:99%
透過率:70% ±5%
厚さ:約0.4mm
硬度:3H
万が一曲がっても破損するおそれが少ない、薄型で柔らかい素材を採用しています。
用途付属品の両面テープを使用して、パソコン画面に直に貼り付けてください。付属品両面テープ、クリーニングクロス適合機種QV8TRDQP/CF-QV8TSDQP/CF-QV8URYQP/CF-QV8USYQP/CF-QV8VRDQP/CF-QV8VSDQP/CF-QV8WRYQP/CF-QV8WSYQP/CF-QV9RRDQP/CF-QV9RSDQP/CF-QV9TRYQP/CF-QV9TSYQP/CF-QV9VRDQP/CF-QV9VSDQP/CF-QV9WRYQP/CF-QV9WSYQP/CF-QV9×RDQP/CF-QV9×SDQP/CF-QV9YRYQP/CF-QV9YSYQP/CF-QV9YTJQP/CF-QV1RRDQP/CF-QV1SRYQP/CF-QV1URDCP/CF-QV1VRYCP/CF-QV1WRDCP/CF-QV1WSDCP/CF-QV1×RYCP/CF-QV1×SYCP/CF-QV1YRDCP/CF-QV1YSDCP/CF-QV1ZRYCP/CF-QV1ZSYCP)取付け方法両面テープ対応インチサイズ12インチ特性のぞき見防止180度内容量1枚