曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60637748MY-FHS230431A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043NAHTN人感センサ付ON/OFFタイプ23.9 (200V時)3.27H30DB-S(Ni-MH)
243,500
96,980
106,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60637757MY-FHS230430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU23043NAHTN人感センサ付段調光タイプ23.0 (200V時)2.97H15DB-S(Ni-MH)
133,100
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60637791MY-FHS215431A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU21543NAHTN人感センサ付ON/OFFタイプ14.4 (200V時)3.27H30DB-S(Ni-MH)
238,900
94,980
104,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60637800MY-FHS215430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU21543NAHTN人感センサ付段調光タイプ13.5 (200V時)2.97H15DB-S(Ni-MH)
128,500
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60637827MY-FHS208431A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU20843NAHTN人感センサ付ON/OFFタイプ8.8 (200V時)3.27H30DB-S(Ni-MH)
234,300
93,980
103,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60637836MY-FHS208430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU20843NAHTN人感センサ付段調光タイプ7.9 (200V時)2.97H15DB-S(Ni-MH)
123,900
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする