曜日別特売

29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証)

29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) - LG

通常のモニターの33%横長な画面と2560x1080の高解像度が効率的な作業性を提供。二つのソフトウェアを左右に並列処理させての作業や、Excelなどを全画面表示させて、多くの情報を表示させるなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:15゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。USB Type-C、DisplayPort、HDMIを各1つに加え、ステレオミニジャックを備えています。

表面処理アンチグレア解像度2560×1080色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort入力×1※DisplayPortバージョン1.4、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C(TM)×1モニターサイズ29インチパネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6063951629U531A-W
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする