曜日別特売

「5年保証」USB Type-C(R)搭載&フリースタイルスタンド採用液晶 23.8型 ホワイト 抗菌

「5年保証」USB Type-C(R)搭載&フリースタイルスタンド採用液晶 23.8型 ホワイト 抗菌 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。

表面処理非光沢コントラスト比1300:1(標準)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ホワイトモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60639340LCD-C242SDW-F-AG
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする