消費電力(W)(200V)17.3保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)材質(本体)アルミダイカスト材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台