LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気
消費電力(W)(200V)35.4保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)材質(本体)アルミダイカスト材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
平均演色評価数
仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60617895E50102/NSAN9B(200V)35.4昼白色(5000K)Ra70色:メタリックシルバー(200V)124.2器具:4400
88,100
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
60617911E50102/NSAN9B/DB(200V)35.4昼白色(5000K)Ra70色:ダークブラウン(200V)124.2器具:4400
88,100
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
60617920E50102/LSAN9B(200V)35.4電球色(2700K)Ra80色:メタリックシルバー(200V)98.8器具:3500
88,100
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60617929E50102/LSAN9B/DB(200V)35.4電球色(2700K)Ra80色:ダークブラウン(200V)98.8器具:3500
88,100
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする