仕様電源ユニット一体形材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86保護等級IP43材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)色(本体)グレイ(マンセルN6)使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率70%)耐風速(m/s)設計許容:60グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台