岩崎電気
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ
消費電力(W)
(200V)207
保護等級
IP43
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
9.2
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)60
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
注意
※屋内で使用する場合、高天井と工場(粉じん・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
平均演色評価数
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60617798
E30444M/NSAN9
(200V)207
昼白色(5000K)
Ra70
(200V)113.5
器具:23500
¥
241,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
60617807
E30444M/LSAN9
(200V)207
電球色(2700K)
Ra80
(200V)100.4
器具:20800
¥
241,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください