岩崎電気
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
9.2
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
(1/10)86
仕上
色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
注意
※屋内で使用する場合、高天井と工場(粉じん・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60617737
E30444W/NSAN9
Ra70
昼白色(5000K)
(200V)115.9
器具:24000
¥
241,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60617746
E30444W/NSAN9
Ra70
昼白色(5000K)
(200V)115.9
器具:24000
¥
241,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60617755
E30444W/LSAN9
Ra80
電球色(2700K)
(200V)102.4
器具:21200
¥
241,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください