LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ - 岩崎電気
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※屋内で使用する場合、高天井と工場(粉じん・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60617780E30441M/NSAN9Ra70昼白色(5000K)(200V)134.9器具:8500
129,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60617789E30441M/LSAN9Ra80電球色(2700K)(200V)119器具:7500
129,500
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする