曜日別特売

LED投光器(中角 昼白色)

LED投光器(中角 昼白色) - 岩崎電気
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※標準取付け及び壁面取付けの器具可動範囲は210Wタイプと同一。横向き設置不可。吊下げ設置する場合は、口出線が上を向かないように設置してください。
※LED点灯回路は2系統となります。系統ごとに極性を合わせ、結線を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(アーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60617649E30446M/NSAN2ヒートシンク:アルミダイカスト(フッ素塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)鋼材(溶融亜鉛めっき後フッ素塗装)
451,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
60617667E30445M/NSAN2ヒートシンク:アルミダイカスト(アクリル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)鋼材(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)
398,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする