曜日別特売

パソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】

パソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】 - エレコムパソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】 - エレコムパソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】 - エレコムパソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】 - エレコムパソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】 - エレコムパソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】 - エレコム

パソコン本体に無駄なくフィット!伸縮性とクッション性を兼ね備えた撥水素材を採用した、インナースリーブです。ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。

用途
伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、端末本体に無駄なくフィットします。
スリム&軽量設計で、持ち運びに便利です。
ポケットを省いたシンプルな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
ファスナーレスのスリップイン方式を採用し、端末を簡単に出し入れ可能です。
収納した端末が不意に滑り落ちないよう、フタ構造を備えています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
持ち物の管理に便利な、名前タグ付きです。
適合~13.3インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック質量(g)約170加工撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約242×約338×約16内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×約308×約18 ※参考収納寸法内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618166BM-IBTHNPV13BK
2,070
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする