エレコム
パソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】
パソコン本体に無駄なくフィット!伸縮性とクッション性を兼ね備えた撥水素材を採用した、インナースリーブです。ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
用途
伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、端末本体に無駄なくフィットします。
スリム&軽量設計で、持ち運びに便利です。
ポケットを省いたシンプルな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
ファスナーレスのスリップイン方式を採用し、端末を簡単に出し入れ可能です。
収納した端末が不意に滑り落ちないよう、フタ構造を備えています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
持ち物の管理に便利な、名前タグ付きです。
適合
~14.0インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約180
加工
撥水加工(表生地)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約252×約354×約16
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約230×約325×約20 ※参考収納寸法
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60618175
BM-IBTHNPV14BK
¥
2,210
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください