曜日別特売

パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ

パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコム

ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。

用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。
3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合~14.0インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック質量(g)約250加工撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約356×約260×約30内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×約230×約20 ※参考収納寸法ポケット前面:メッシュポケット×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618035BM-IB3PT14BK
4,030
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする