曜日別特売

パソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ

パソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコムパソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ - エレコム

かばんの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守る、インナーバッグです。 ファスナーで開閉もスムーズ。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。

用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合~14.0インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、クロロプレンゴム質量(g)約220加工撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×約260×約22内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×約230×約20 ※参考収納寸法内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618139BM-IBTHNP14GYグレー
2,210
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
60618148BM-IBTHNP14NVネイビー
2,210
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
60618130BM-IBTHNP14BKブラック
2,210
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする