曜日別特売

エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf

エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf - オーム電機

ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利
許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)

材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60639891DZ-EXB360
748
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする