曜日別特売

換気扇

換気扇 - ナカトミ換気扇 - ナカトミ換気扇 - ナカトミ

オイルポケット付きです。
電源コードの左右取出し可能です。
引きひもスイッチ式です。
フレームは丈夫なスチール製を採用しております。

仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
取付寸法(mm)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60617396N-VF151.622/24木枠:175角46/44270/270
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60617405N-VF20226/30木枠:250角46/48468/468
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60617421N-VF252.629/33木枠:300角45/45750/750
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする