ECOPOLA
直管形LEDランプ専用 防水型器具
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。
養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質
本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
消費電力(W)
16~24
ソケット
G13
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
動作電圧(V)(入力)
AC85~230、50/60Hz
内容量
1台
注意
※ECOPOLA専用のランプ器具になます。
※ランプは別売りになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60597656
40型1灯用EL-FBS401K(ECOPOLAランプ用)
1265×90×88
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60597681
40型2灯用EL-FBS402K(ECOPOLAランプ用)
1265×130×88
約2.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620