LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス

LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス - 岩崎電気
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※取付金具・ポール別
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60639769E44002/NSAN9
108,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする