曜日別特売

Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止

Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムSurface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 強化ガラス 10H 保護フィルム 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付け、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS寸法(幅W×高さH)(mm)約270.23×約185.69対応機種Surface Pro 12 インチ表面硬度10H対応インチサイズ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618586TB-MSP25FLGG
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする