曜日別特売

スマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可

スマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコムスマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコムスマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコムスマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコムスマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコムスマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコムスマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 - エレコム

くしゅくしゅとした立体感が目を引く、ミニマルかつスポーティーな印象のスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。軽量なポリエステル素材で肩にやさしく、長さ調整も可能なため自分らしいスタイルで使えます。

用途
くしゅくしゅとした立体感が目を引く、シンプルながら存在感のあるスマホショルダーストラップです。
ミニマルでスポーティーな印象が、カジュアルにもストリートにも自然に馴染みます。
気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。
両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
軽量なポリエステル素材を使用しており、肩への負担を軽減します。
ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金・ポリアセタール、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ショルダーストラップ:約450~1250シルバー耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618577P-STSDH1SCOSV
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする