スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付

スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム スマホストラップ シュシュ風デザイン 軽量 ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 エレコム

くしゅくしゅとした立体感と透け感のある生地が、大人の抜け感を演出するスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。軽量なポリエステル素材で肩にやさしく、長さ調整も可能なため自分らしいスタイルで使えます。

用途
くしゅくしゅとした立体感が目を引く、シンプルながら存在感のあるスマホショルダーストラップです。
繊細な光沢と透け感のある軽やかな生地が、大人っぽい雰囲気を引き立てます。
落ち着いたカラーと上品な素材感で、カジュアルからきれいめまで幅広くなじみます。
両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
軽量なポリエステル素材を使用しており、肩への負担を軽減します。
ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
フックや金具は、光沢のあるゴールドを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金・ポリアセタール、ストラップホールシート:ステンレス 全長(mm)ショルダーストラップ:約450~1250 耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-STSDH1SCEBK 60618516
P-STSDH1SCEBK 60618516
60618516 P-STSDH1SCEBK ブラック
オープン
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
P-STSDH1SCEBR 60618525
P-STSDH1SCEBR 60618525
60618525 P-STSDH1SCEBR ブラウン
オープン
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
P-STSDH1SCEIV 60618541
P-STSDH1SCEIV 60618541
60618541 P-STSDH1SCEIV アイボリー
オープン
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする