スマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止

スマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止 - エレコム

コーディネートのアクセントになる、配色と編み模様にこだわったスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ロープ編みならではの丈夫さがあり、型崩れしにくく、スマートフォンをしっかりと支えます。

用途
ひとつひとつ丁寧に手作りした、温かみのある個性豊かな編み模様が特徴のスマホショルダーストラップです。
こだわり抜いた多彩な配色で、どんなファッションにもなじみつつも、コーディネートの差し色として映えるデザインです。
気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。
両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
肩掛けしても安定感のある丈夫な編み込みで、型崩れしにくく、日常使いにも安心の耐久性を備えています。
ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ショルダーストラップ:約1000~1200耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618471P-STSDH1KNBKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60618480P-STSDH1KNGYグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60618489P-STSDH1KNKHカーキ
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60618498P-STSDH1KNNVネイビー
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60618507P-STSDH1KNPNピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする