曜日別特売

スマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応

スマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 - エレコム

手元にやさしくなじむ綿素材に、お花のモチーフが映える華やかなアクセントを添えたハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。カラビナは1か所のみの軽量仕様で、アクセサリー感覚で気軽に使えます。

用途
やわらかな綿素材を使用しており、軽いつけ心地で手元の負担を感じにくいハンドストラップです。
お花のモチーフが印象的に映え、手元にやさしい華やかさを添えます。
アクセサリーのような感覚で楽しめるデザインで、毎日のコーディネートにも自然になじみます。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
カラビナを1か所に抑えたミニマルな仕様で、持ち歩きやすく軽量です。
ストラップが短くかさばらないので、使わないときも邪魔になりません。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ハンドストラップ:綿・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ハンドストラップ:約340耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618279P-STHKNFBKブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
60618288P-STHKNFBRブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
60618297P-STHKNFNVネイビー
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
60618306P-STHKNFPNピンク
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする