曜日別特売

スマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応

スマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 大玉ビーズ ハンドストラップ 手首 落下防止 おしゃれ iPhone/Android対応 - エレコム

ころんとした大玉ビーズが存在感を放ち、シルバーリボンのアクセントでクールな印象も漂うハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しており、見た目の華やかさと実用性を兼ね備えた仕様です。

用途
ころんと丸い大玉ビーズが存在感たっぷりで、カジュアルな可愛さが際立つビーズハンドストラップです。
大ぶりビーズのボリュームと、シルバーリボンのアクセントが目を引く、メリハリのあるデザインです。
カラビナを1か所にまとめて、金具のがちゃつきを抑えた軽やかで使いやすい仕様です。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
手元のワンポイントとして活躍し、アクセサリー感覚で取り入れられるアイテムです。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ハンドストラップ:ABS・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ハンドストラップ:約265シルバー耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618218P-STHBESV
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする