曜日別特売

スマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応

スマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコムスマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応 - エレコム

編み模様と配色にこだわったデザインで、手元にさりげない彩りを添えるハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。ロープ編みならではの丈夫さがあり、型崩れしにくく、スマートフォンをしっかりと支えます。

用途
ひとつひとつ丁寧に手作りした、温かみのある個性豊かな編み模様が特徴のハンドストラップです。
こだわり抜いた多彩な配色で、手元にさりげなく彩りを添えます。
気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
手になじむ丈夫な編み込みで、型崩れしにくく、日常使いにも安心の耐久性を備えています。
ストラップが短くかさばらないので、使わないときも邪魔になりません。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚全長(mm)ハンドストラップ:約320耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618227P-STHKNBKハンドストラップ:ABS・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレスブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60618236P-STHKNGYショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレスグレー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60618245P-STHKNKHショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレスカーキ
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60618261P-STHKNNVショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレスネイビー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60618270P-STHKNPNショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレスピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする