スマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ

スマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコムスマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコムスマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコムスマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコムスマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコムスマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコムスマホチャーム ブラックリボン ストラップ 強力粘着 ハート型チャームホルダー付 落下防止 おしゃれ - エレコム

ブラックリボンの落ち着いた質感が、日常使いにほどよくなじむチャームストラップです。毎日持ち歩くスマホを、自分好みに手軽にカスタマイズできるアイテムで、気分に合わせておしゃれを楽しめます。スマホケースにストラップホールがなくても使える、強力粘着テープ付きのハート型チャームホルダーが付属しています。

用途
さりげないブラックリボンが落ち着いた大人の雰囲気を演出するチャームストラップです。
キーリング付きで、お好みのストラップやキーホルダーを自由に追加して楽しめます。
ハート型で、細部までかわいさにこだわったカラビナです。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。
スマホの背面に貼って使える、ハート型のチャームホルダーが付属しています。
交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。
強力な粘着テープでしっかりと固定できます。
※ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。
※接着にはケースに幅約20mm×高さ約23mm以上の平らな面が必要です。
※貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容チャームストラップ、チャームホルダー、両面テープ材質チャームストラップ:ABS・亜鉛合金、チャームホルダー:亜鉛合金全長(mm)チャームストラップ:約55シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャームホルダー:約20×約9×約17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618401P-STKHBEHSV
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする