シンメン
0550ソフィスリペルヤッケ
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケ。0552のヤッケパンツとコーディネイト。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60600465
0550
ピンブラック
S
110
70
82
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600481
0550
ピンブラック
M
115
72
84
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600490
0550
ピンブラック
L
120
74
86
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600499
0550
ピンブラック
LL
125
76
88
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600508
0550
スラッシュブラック
S
110
70
82
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600517
0550
スラッシュブラック
M
115
72
84
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600526
0550
スラッシュブラック
L
120
74
86
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600535
0550
スラッシュブラック
LL
125
76
88
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600551
0550
ブレイキンモールド
M
115
72
84
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600560
0550
ブレイキンモールド
L
120
74
86
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600569
0550
ブレイキンモールド
LL
125
76
88
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600578
0550
シングルストローク
M
115
72
84
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600587
0550
シングルストローク
L
120
74
86
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600596
0550
シングルストローク
LL
125
76
88
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600605
0550
スラッシュイエロー
M
115
72
84
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600621
0550
スラッシュイエロー
L
120
74
86
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600630
0550
スラッシュイエロー
LL
125
76
88
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600639
0550
ピンブラック
3L
130
78
90
¥
2,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60600648
0550
スラッシュブラック
3L
130
78
90
¥
2,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60600657
0550
ブレイキンモールド
3L
130
78
90
¥
2,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60600666
0550
シングルストローク
3L
130
78
90
¥
2,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60600675
0550
スラッシュイエロー
3L
130
78
90
¥
2,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
60600691
0550
ピンブラック
4L
137
80
91
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600700
0550
スラッシュブラック
4L
137
80
91
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600709
0550
ブレイキンモールド
4L
137
80
91
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600718
0550
シングルストローク
4L
137
80
91
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600727
0550
スラッシュイエロー
4L
137
80
91
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600736
0550
ピンブラック
5L
145
82
94
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
60600745
0550
スラッシュブラック
5L
145
82
94
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
60600761
0550
ブレイキンモールド
5L
145
82
94
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
60600770
0550
シングルストローク
5L
145
82
94
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
60600779
0550
スラッシュイエロー
5L
145
82
94
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください