シンメン
0552ソフィスリペルパンツ
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケパンツ。0550ヤッケや0551ウィンドブレーカーとコーディネイト。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60600788
0552
ブラック
S
70
62-72
34
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600797
0552
ブラック
M
72
72-80
35
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600806
0552
ブラック
L
72
80-88
36
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600815
0552
ブラック
LL
74
88-96
37
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600831
0552
ピンブラック
S
70
62-72
34
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600840
0552
ピンブラック
M
72
72-80
35
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600849
0552
ピンブラック
L
72
80-88
36
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600858
0552
ピンブラック
LL
74
88-96
37
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600867
0552
スラッシュイエロー
M
72
72-80
35
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600876
0552
スラッシュイエロー
L
72
80-88
36
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600885
0552
スラッシュイエロー
LL
74
88-96
37
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60600901
0552
ブラック
3L
74
96-104
38
¥
2,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600910
0552
ピンブラック
3L
74
96-104
38
¥
2,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600919
0552
スラッシュイエロー
3L
74
96-104
38
¥
2,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
60600928
0552
ブラック
4L
76
104-112
39
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600937
0552
ピンブラック
4L
76
104-112
39
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600946
0552
スラッシュイエロー
4L
76
104-112
39
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60600955
0552
ブラック
5L
76
112-120
40
¥
3,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
60600971
0552
ピンブラック
5L
76
112-120
40
¥
3,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
60600980
0552
スラッシュイエロー
5L
76
112-120
40
¥
3,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください