曜日別特売

リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」

リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 - サンコー

脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート

セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※冷えなくなるため、吸排気口は塞がないでください。
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。ファンが壊れた場合は、冷却プレートが大変熱くなりますのでご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60665836TKWK25SBK
6,345
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする