サンコー
靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」
上履きを丸洗いできる靴専用の洗濯機で、靴洗いのストレスから解放!
セット内容
本体、靴用ブラシ(本体に取り付け済)、ネジ(長)×2(内1本は本体に取り付け済)、ネジ(短)×2、ドライバー、給水ホース(約1.2m)、日本語取扱説明書
質量(kg)
約5
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60(共用)
定格消費電力(W)
電動機:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×345×465
廃棄上の注意
破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従って下さい。
電源コード(m)
約1.4
アース線の長さ(m)
約2.5
防水性
IPX4
洗濯容量(kg)
標準:1.2(乾燥時の布質量)
内容量
1個
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※洗濯槽に50度以上の水を注がないでください。
※靴のサイズや形状によっては靴が引っかかったり一時的に回転が止まってしまう事がありますが、すぐに逆回転を始めて洗濯が再開されます。
※水の量が多すぎると靴が蓋を押し上げてしまう事がありますので、その際は水の量を減らしてご利用ください。
※本製品には脱水機能はございません。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60665818
CSWM24SJU
¥
12,545
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません