曜日別特売

レンズアダプター GA-3

レンズアダプター GA-3 - RICOH(リコー)レンズアダプター GA-3 - RICOH(リコー)レンズアダプター GA-3 - RICOH(リコー)

GR IV用 レンズアダプター GA-3。
・GR IV専用レンズアダプター
ワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。
・GW-4 自動検知
ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。
・ フィルター径
49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。

付属品キャップ、使用説明書長さ(mm)約21.6(突起部含まず)質量(g)約12対応機種RICOH GR IV最大径(Φmm)約60.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60665949GA-3
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする