曜日別特売

後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」

後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 - サンコー[日用品]

泡で尿の飛び散りを抑える、後付け可能な泡洗浄機「あわらくBIG」。

仕様【排出時間・量】約7.5秒(約50mL/約15秒(約100mL)適合【オイル】揮発性エッセンシャルオイル/精油、ディフューザー対応のアロマオイルセット内容本体、シリコンホース、ノズル、リモコン、ホース固定フック(3個)、充電ケーブル(AtoDC)(95cm)、固定用両面テープ予備(2枚)、ホース固定フック用両面テープ予備(3枚)、専用瓶(アロマ)、アロマ用芯棒、フィルター予備、日本語取扱説明書材質専用瓶(アロマ):ガラス、リモコン:ABS、シリコンホース:シリコン質量(kg)約1.2材質(本体)ABS PC電源USB 5V 1.0A以上推奨タンク容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×133×457材質(ノズル)PCバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー 3.7材質(フック)(ホース固定フック)PC充電時間(時間)約6LEDLEDパターン:赤、緑、青 使用後5分で自動消灯バッテリー容量(mAh)2600ケーブル長(cm)約95リモコンボタン電池:CR2025噴霧量(mL)アロマ:約0.022フィルター交換目安6ヶ月稼働時間(分)約55内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60665870TBAB25SWH
7,709
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする