サンコー[日用品]
薄型ホットプレート「Everill」"エヴリル"
焼きムラ無し!プレートの隅までしっかり焼けて丸洗いできる薄型ホットプレート
セット内容
プレート本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書
材質
コントローラー:ナイロン樹脂
質量(kg)
約2.1
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.4
定格消費電力(W)
850
プレート寸法(mm)
面積:374×254
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【脚展開時(コントローラー込み)】492×281×85、【脚収納時(コントローラーなし)】410×281×55
材質(プレート)
アルミニウム合金(フッ素樹脂コーティング加工)
プレート温度(℃)
【温度調整】2段階:Ⅰ(170)/Ⅱ(230)
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60661697
HPLT24HBK
¥
15,273
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません