曜日別特売

リップルボード薄口 A4

リップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラリップルボード薄口 A4 - フジプラ

片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。切る・折る・貼るなどの加工がしやすい、薄口のA4サイズです。

用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけ、絵手紙などいろいろな用途におすすめです。厚さ(mm)0.87寸法(mm)210×297(A4)内容量1冊(3枚)
注意
※印刷には適していません。※本製品は再生ダンボールを使用しております。そのため製品の表面に点のようなものが現れることがございます。また、成型時のプレス機の跡が残ることがございますが、製法上避けられないものであることをご了承ください。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※面付図73643693RBU01A4ピンク64-8851-17
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643702RBU02A4スカイ64-8851-18
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643718RBU03A4グリーン64-8851-19
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643727RBU04A4クリーム64-8851-20
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643736RBU05A4イエロー64-8851-21
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643745RBU06A4オレンジ64-8851-22
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643754RBU07A4レッド64-8851-23
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643763RBU08A4ブルー64-8851-24
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643772RBU09A4ブラック64-8851-25
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643788RBU10A4ホワイト64-8851-26
410
389
428(税込)
当日出荷
※面付図73643797RBU16A4ナチュラル64-8851-27
410
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする