曜日別特売

ラミPOP ふきだし

ラミPOP ふきだし - フジプララミPOP ふきだし - フジプララミPOP ふきだし - フジプララミPOP ふきだし - フジプララミPOP ふきだし - フジプララミPOP ふきだし - フジプラ

専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。
オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。
用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。
もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!

用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状ふきだし厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-74ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機内容量1冊(18セット)
注意
※ご使用にはラミネーター(最大ラミネート幅100mm以上の機種)とプリンタが必要です。
※ラミネートする際は、必ず付属のラミネート用キャリアシートにはさんでお使いください。
※必ず専用の用紙とセットでご使用ください。
※お使いのラミネーター付属の取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ミシン目から切り離した用紙を、プリンタに通さないでください。
※レーザプリンタ・コピー機で両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944283CPLP003
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする