DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ツールストラップ(伸縮ベルト)
高所作業での工具の落下や、紛失を防止
便利な二重環付
布製で柔らかく、絡みにくい
使用方法
ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。
材質
二重環:ステンレス、コード:ナイロン
質量(g)
90
本体寸法(mm)
1370×20×10
耐荷重N(kgf)
9.8(1)
材質(カラビナ)
亜鉛合金
内容量
1本
関連資料:
(3.8MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721626
TLS-3BK
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません