DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジャンピングバケット
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に!
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質
本体:ポリエステル、スプリング:鋼材
内容量
1個
関連資料:
(11.2MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
本体寸法(mm)
収納時寸法(mm)
耐荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721590
JPB-4242GY
1100
Φ420mmタイプ
420×420×420
本体:420×420×120
196(20)
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
60721599
JPB-3131GY
650
Φ310mmタイプ
310×310×310
本体:310×310×120
98(10)
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
60721608
JPB-1517GY
200
Φ150mmタイプ
150×150×170
本体:150×150×120
49(5)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください