曜日別特売

くるくるお名前ラベル リトル・スマイル・ジャッキー柄

くるくるお名前ラベル リトル・スマイル・ジャッキー柄 - ゆにねーむくるくるお名前ラベル リトル・スマイル・ジャッキー柄 - ゆにねーむ

8種類の形にカットしたコットンラベル。布製品・文房具・陶器など様々なものにお名前付け可能です。

用途便利な8種のカット済みコットンラベル材質綿 100%質量(g)12奥行(mm)1縦(mm)20横(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60721888UNKG012
490
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする