DENSAN(デンサン/ジェフコム)
腰ベルト
材質
バックル:軽量アルミバックル
質量(g)
235
本体寸法(mm)
1400×15×50
適合品番
ARJ-1300AF-DB (デニムブルー)、ARJ-1300AF-BC (ブラックキャメル)、ARJ-1300AF-HG (ハンターグリーン)
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1個
関連資料:
(3.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721635
DB-1300
¥
6,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません