曜日別特売

おなまえスナップタグ ジャッキーズティータイム柄

おなまえスナップタグ ジャッキーズティータイム柄 - ゆにねーむおなまえスナップタグ ジャッキーズティータイム柄 - ゆにねーむ

スナップボタンで留めるだけの簡単お名前付けアイテム。取り外しができるので繰り返し使用可能です。

用途ボタンで留めるだけループ状のネームタグ。材質綿 100%質量(g)5奥行(mm)5縦(mm)18横(mm)70材質(ボタン)ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60721845UNKG063
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする