ゆにねーむ
大きめコットンラベル ビタミンカラージャッキー柄
巾着やレッスンバッグなど、大きな布製品のお名前付けに便利な大きさのっコットンラベルです。
用途
ほどよい大きさのコットンラベル
材質
綿 100%
質量(g)
7
奥行(mm)
1
縦(mm)
98
横(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721748
UNKG056
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください