ゆにねーむ
おなまえ布テープ くまのがっこう柄
布正品や小物・文房具のお名前付けに便利なコットンテープ。フリーカットだから自分でサイズを調整可能な商品です。
用途
フリーカットでサイズや用途に合わせてお名前付け可能。
材質
綿 100%
質量(g)
12
奥行(mm)
1
縦(mm)
20
横(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721861
UNKG003
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください