曜日別特売

くまのがっこう2wayラベルシール コットン

くまのがっこう2wayラベルシール コットン - ゆにねーむくまのがっこう2wayラベルシール コットン - ゆにねーむくまのがっこう2wayラベルシール コットン - ゆにねーむ

布製品はもちろん金属やプラスチックなどの幅広い素材にお名前付けが可能な商品です。

用途万能布製ラベルシール材質綿 100%質量(g)6奥行(mm)1縦(mm)110横(mm)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60721721UNKG051
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする