ゆにねーむ
くまのがっこう2wayラベルシール リネン
布製品はもちろん金属やプラスチックなどの幅広い素材にお名前付けが可能な商品です。
用途
布製ラベルシール
材質
綿 100%
質量(g)
6
奥行(mm)
1
縦(mm)
110
横(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721705
UNKG050
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください