ゆにねーむ
くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーズホリデイ柄
直接名前を書きたくないアイテムのお名前付けに最適なアイテム。剥離紙をはがし、ループ状に留めて使用するお手軽商品です。
用途
剥離紙をはがしてループにするだけ簡単お名前付け!
材質
綿 100%
質量(g)
6
奥行(mm)
1
縦(mm)
50
横(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721791
UNKG043
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください