くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーフレンズ柄

くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーフレンズ柄 - ゆにねーむくまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーフレンズ柄 - ゆにねーむくまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーフレンズ柄 - ゆにねーむ

直接名前を書きたくないアイテムのお名前付けに最適なアイテム。剥離紙をはがし、ループ状に留めて使用するお手軽商品です。

用途剥離紙をはがしてループにするだけ簡単お名前付け!材質綿 100%質量(g)6奥行(mm)1縦(mm)50横(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60721775UNKG030
315
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする