洗濯タグ用おなまえシール48P ジャッキーフレンズ柄

洗濯タグ用おなまえシール48P ジャッキーフレンズ柄 - ゆにねーむ洗濯タグ用おなまえシール48P ジャッキーフレンズ柄 - ゆにねーむ洗濯タグ用おなまえシール48P ジャッキーフレンズ柄 - ゆにねーむ

衣類の洗濯タグに貼り付けるだけのコットン素材のノンアイロンシールです。

用途洗濯タグに貼り付けるだけ簡単お名前付け材質綿 100%質量(g)12奥行(mm)1縦(mm)148横(mm)96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60721669UNKG034
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする